品番 : EA780P-11
品名 : レーザー墨出し器(回転台付)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | BTL1101G |
|---|---|---|---|
| 仕様 | セット(回転台+アルミケース付) | ライン方向 | 垂直、水平、鉛直点、地墨 |
| 使用距離 | 10m(使用条件による) | 指示精度 | ±3mm/10m |
| 線幅 | 1.5mm以下/5m | 自動補正範囲 | 約±4°(範囲外はライン光消灯) |
| 波長 | 635nm | レーザー出力 | 1mW以下 (ライン:クラス1M、ポイント光:クラス2) |
| 制動方式 | ジンバル式(磁気制動方式) | 電源 | 単3電池×1本(別売) |
| サイズ | φ32mm×160(H)mm(折り畳み時) | 重量 | 140g |
| 衝撃吸収構造FSA (フローティング・ショック・アブソーバー搭載) |
|||
| 測量器用三脚取付金具付(5/8”) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120,000 円(税抜)/ 132,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA780P-6 レーザー墨出し器 |
| EA780P-11 レーザー墨出し器(回転台付) |
ウェブカタログ画像
拡大
