品番 : EA780TB-1
品名 : レーザー墨出し器
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ZEROG-TYZ |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ | ライン方向 | 縦・横・地墨 |
使用距離 | 1~20m(受光器使用) | 指示精度 | ±0.81㎜/10m |
線幅 | 約3.0㎜/7.5m | 自動補正範囲 | ±2° |
波長 | ライン:520nm、ポイント:650nm | レーザー出力 | 4.5mW以下 |
電源 | 単3電池×4本(付属) | サイズ | φ112×174(H)㎜ |
重量 | 950g | 付属品 | ケース・ショルダーベルト |
鮮視度 | 300 | ライン出射角 | 縦:130° 横:110° |
材質 | 外装:ABS樹脂、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB |
||
防塵・防水設計 | |||
マグネットダンパー方式 | |||
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付 | |||
軽量・コンパクト設計 | |||
本体に直接三脚の取り付けが可能 | |||
頑丈なステンレス製キャリングケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
82,100 円(税抜)/ 90,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/23 16:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0750ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA780TA-20 : 52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用 |
オプション | EA780TM-3 : 535-1460mm エレベーター三脚 |
オプション | EA780TM-12 : 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ |