品番 : EA780TM-6
品名 : 790-2050mm エレベーター三脚
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ELV-200 |
---|---|---|---|
適応機種 | 取付ねじ:5/8” | 高さ | 790~2050㎜ |
定芯桿 | 5/8inch | 重量 | 2.4kg |
付属品 | 専用収納カバー | 材質 | 本体:アルミ |
実用最大伸長約2m | |||
レーザー墨出し器本体を回転せずに取り付けられる回転グリップ付です | |||
移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付です | |||
可動式ゴムカバー採用でフローリング面も傷つけません | |||
昇降パイプ内に反射防止形状を採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/23 03:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0738ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画


