品番 : EA780XP-37
品名 : φ13.2x160mm グリーンレーザーポインター(変換プリズム
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | LPG-1L |
|---|---|---|---|
| ビーム径 | 約5mm(3m先) | 出力 | 最大1mW(クラス2) |
| 波長 | 532nm | 到達距離 | 約200m(夜間使用時) |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 材質 | 本体:真鍮 スイッチ:ABS樹脂 |
| サイズ | φ13.2×160mm | 重量 | 83g(電池含) |
| レーザー色 | グリーン | 伸縮長 | 160mm |
| 連続使用時間 | 約4時間 | 照射形状 | ドット・ライン |
| 使用温度範囲 | +15°~+35° | ||
| 可視光半導体レーザー | |||
| 会議やプレゼンテーション、作業指示に | |||
| ドットをラインに変更できる変換プリズム付 | |||
| 携帯に便利なクリップ付ペンタイプ | |||
| 消費生活用製品安全法(PSC)適合品 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1856ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA780XP-37 φ13.2x160mm グリーンレーザーポインター(変換プリズム |
| EA780XP-37S φ13.2x160mm グリーンレーザーポインター(充電池セット) |
