品番 : EA780XP-4
品名 : 12x 80mm レーザーポイント指示器(USB式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 東心 | 型番 | UTP-150 |
|---|---|---|---|
| レーザー素子 | 可視光赤色半導体レーザー | 出力 | 1mW未満(JIS規格クラス2以下) |
| 波長 | 650~660nm | ビーム径 | 8~10mm(5m先で) |
| 到達距離 | 約100~150m | 材質 | アルミニウム |
| 使用温度 | 25℃±5℃ | USB電源 | 3~5V |
| ケーブル長 | 約50cm~2m | サイズ | φ12×80mm |
| 重量 | 30g(USBプラグコード含む) | ||
| パソコンのUSBより電源を供給するため電池不要です。 | |||
| 消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク) | |||
| 電池切れの心配がありません。 | |||
| 通電状態を維持できないように設計されているので、スイッチを押している間レーザーが照射され照射確認できるLEDが点灯します。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
代替品
![]() |
|

