品番 : EA780XP-55
品名 : 15x170x16mm グリーンレーザーポインター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
Bluetooth 4.0&2.4GHzワイヤレス両対応、70時間グリーンレーザー連続照射可能な長寿命パワーポインター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LP-RFG112S |
|---|---|---|---|
| 対応OS | <RF2.4GHz> Windows 11・10・8.1・ 8・7・Vista・XP macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11 <Bluetooth 4.0> Windows 11・10・8.1・ 8 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15 iOS10.11~ iPadOS 13~14 |
接続方式 | 2.4GHz RF電波方式、Bluetooth 4.0 |
| 接続範囲 | RF 2.4GHz/最大半径約50m Bluetooth4.0/最大半径約50m |
出力 | 最大1mW(クラス2) |
| 波長 | 515nm(緑色光) | 到達距離 | 約200m |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 15×170×16mm |
| 重量 | 36g | ボタン | 3ボタン |
| プロファイル | HOGP(HID over GATT Profile) | ||
| 70時間連続照射可能な長寿命タイプ | |||
| Bluetooth4.0と2.4GHzワイヤレスの両方に対応し、パソコンはもちろん、iPadでもプレゼン操作ができます。 | |||
| 人間の眼で一番認識しやすいとされる緑色光レーザーを搭載。赤色光レーザーより圧倒的に明るく、暗い環境で特に高い視認性を誇るエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。 | |||
| 単四アルカリ乾電池2本で70時間の連続照射が可能な長寿命設計です。しかも電池交換時期をLEDでお知らせするので突然の電池切れを軽減し快適に使用できます。 | |||
| ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。Microsoft PowerPoint、Keynoteに対応しており、プレゼンテーション資料を「次のページ」、「前のページ」操作ができます。 | |||
| 最新のBluetooth規格ver4.0に対応しています。従来(Ver.3.0)よりも低電力で動作することができるので、電池の持ちが従来品より長くなっています。また、パソコンとの通信範囲が約50mの広範囲で使用可能です。 | |||
| 携帯に便利なポーチ付きで、本体とレシーバーを収納して持ち運ぶことができます。 | |||
| 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,400 円(税抜)/ 38,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
代替品
![]() |
|

