詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780XP-64

品名 : 13x151x13mm グリーンレーザーポインター

プレゼンにあわせてレーザー照射形状を4パターン変更できるグリーンレーザーポインター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LP-GL1018GY
ビーム径 ドット:約5mm(3m先) 出力 最大1mW(クラス2)
波長 532nm(緑色光) 到達距離 点型:200m
丸型、線型、矢印型:5m
電源 単4電池×2本(付属) サイズ φ13.2×151.5mm
重量 50g 材質 真鍮、ポリカーボネート
ボタン数 1ボタン
点型、丸型、線型、矢印型の4パターンの照射が可能な緑色光ポインター
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切り替えることができるので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切り替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つけることができます。
グリーンレーザーの特性上、約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取り付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
追加説明
カタログ価格

17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/08 18:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1855ページ
バリエーション一覧
EA780XP-64 13x151x13mm グリーンレーザーポインター
EA780XP-64S 13.2x151.5mm グリーンレーザーポインタ-(充電池セット)
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top