品番 : EA781-12
品名 : 400g 下げ振り(真鍮製)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | AW-400 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ29×145mm | 重量 | 400g |
| 材質 | 本体:真鍮 芯材・リング:ステンレス |
||
| 揺れ防止リング付 | |||
| センサー芯が動きますので、落下時の配慮と剣先を長持ちさせます。 | |||
| 磁力に反応いたしません。 | |||
| 剣先が中に入ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781-11 300g 下げ振り(真鍮製) |
| EA781-12 400g 下げ振り(真鍮製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA781-3 : 400g/4.5m 下げ振りキット(マグネット付) |
