品番 : EA781-41
品名 : 1.5-3.3m 下げ振りキット(風防・マグネット付)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77489 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 64×135×1515~3333mm | 重量 | 3.12kg |
| 材質 | 竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:真ちゅう、りん青銅、銅 透明窓、透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂 |
精度 | ±1mm |
| マグネット突き当て固定力 | 2kg ※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。 |
付属品 | ・専用ケース ・ゴムバンド ・保護用鉄板(2枚) |
| 用途 | ・柱などの鉛直確認に。 ・建前作業に。 |
||
| ゼンマイ巻取式 糸への負担軽減を徹底的に追求し、さらに丈夫な特殊糸を採用することで、より切れにくくなっています。 |
|||
| 突き当て部に吸着力5kgfのマグネットを搭載しました。 | |||
| 取付け用ゴムバンド付なので、木の柱にも簡単にしっかり固定でき、傷もつけません。 | |||
| 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。 | |||
| 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。 | |||
| EA781-51を使用することで柱への取付が容易に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,800 円(税抜)/ 41,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/04 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA781-51 : 3.5-5.5寸 固定ホルダー(EA781-41用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
