品番 : EA781-51
品名 : 3.5-5.5寸 固定ホルダー(EA781-41用)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77599 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA781-41用固定ホルダー | サイズ | 336×110×122mm |
| 材質 | ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂 | 重量 | 370g |
| 取付可能柱サイズ | 3.5~5.5寸 | 用途 | 柱への風防下げ振りの固定に。 |
| 柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 | |||
| 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/19 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA781-41 : 1.5-3.3m 下げ振りキット(風防・マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
