品番 : EA781-6
品名 : 300g/3.0m 下振りキット
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | PCG3-300WQB |
|---|---|---|---|
| 糸の長さ | 3m | 糸の太さ | 1.2mm |
| サイズ | 91×28×84mm | 材質 | 糸:ナイロン ケース:ABS樹脂+エラストマー樹脂 下げ振り:スチール |
| 重量 | 427g | 付属品 | ナイロン糸、下げ振り |
| 自動巻式 | |||
| 重さ100g~400gの下げ振りに対応 | |||
| 超強力なネオジ磁石を採用 | |||
| 下げ振りの重量に応じた調整機構 | |||
| 現場の状況に合わせ取付面からの糸離れを2段階(面一、30mm )に設定可能 | |||
| 片手で楽に取り外せる据付針ハンドル | |||
| 自動静止構造で、素早く止まるクイックブラ付き | |||
| 糸交換が簡単にできる「ガイド糸構造」 | |||
| 見やすい蛍光黄色糸を使用 | |||
| ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で、一体成型滑りにくいです。 | |||
| 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き | |||
| 先端焼入れ加工済み | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/03 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781-6 300g/3.0m 下振りキット |
| EA781-7 400g/7.0m 下振りキット |
