品番 : EA781BC-31
品名 : 50x 58x55mm/ 80kgf/M8x1.25 マグネット台
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CMB-HB |
|---|---|---|---|
| 用途 | ねじ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダ基台等にも活用できます | サイズ | 50×58×55(H)mm |
| 吸着力 | 784N(80kgf) | 取付ねじ径 | M8×P1.25 深さ7mm |
| 重量 | 1.0kg | ハンドル部材質 | 樹脂 |
| 磁力はON/OFF切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1318ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BC-31 50x 58x55mm/ 80kgf/M8x1.25 マグネット台 |
| EA781BC-32 50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台 |
ウェブカタログ画像
拡大
