詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BC-42

品名 : 50x 73x55mm/100kgf マグネット(ハンドル付)

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CMB-HRM
用途 大型定規を壁面や床面に押さえて作業したり、付属のハンドルを使って簡易運搬としても使用できます サイズ 50(W)×73(D)×55(H)mm
吸着力 980N(100kgf) 取付ねじ穴 M8×P1.25
深さ7mm
重量 1.4kg
作業現場での使用に頑強な金属製切り替えレバー
追加説明
カタログ価格

5,210 (税抜)/ 5,731 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 03:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1366ページ
バリエーション一覧
EA781BC-41 50x 58x55mm/ 80kgf マグネット(ハンドル付)
EA781BC-42 50x 73x55mm/100kgf マグネット(ハンドル付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top