詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BE-1

品名 : 120x72x36mm/40kgf マグネットホルダー/90゚

仕様

メーカー カネテック 型番 KM-TA12
サイズ(W×D×H)mm 120×72×36 吸着力N(kgf) 40
重量(kg) 1 保持角度 90°
溶接の仮押えや、仮組みに使用(平板、パイプなど)
V溝を持っていますので、平面のほかに一定の円柱曲面へも吸着できます。
磁力ON/OFF可能
磁力で強力にワークを吸着・保持します。
そのままの吸着力では強すぎる場合、アルミなど磁石につかない薄板を貼ることで吸着力を抑えることができます。
ブロックとしての使用も可能です。
※長時間熱を加える作業には使用できません。マグネットに高温が加わると磁力は突然低下、又は消滅(消磁)し、吸着物が外れる危険がありますので、ご注意ください。
追加説明
カタログ価格

35,900 円(税抜)/ 39,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0092ページ

代替品

EA781BK-33
  • 品番

    EA781BK-33

  • コメント

    152x152mm 吸着能力/55kg

ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top