品番 : EA781BK-33
品名 : 38x152x152mm/ 55kg マグネットホルダー
仕様
| 保持角度 | 90° | サイズ | 152×152×38mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.2kg | 吸着力 | 55kgf |
| 丸パイプ、角パイプや鉄板の溶接時に最適 | |||
| 両端にON/OFFダイヤルスイッチ2個付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,700 円(税抜)/ 42,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BK-33 38x152x152mm/ 55kg マグネットホルダー |
| EA781BK-34 48x197x197mm/120kg マグネットホルダー |
