品番 : EA781BK-34
品名 : 48x197x197mm/120kg マグネットホルダー
仕様
| 保持角度 | 90° | サイズ | 197×197×48mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.7kg | 吸着力 | 120kgf |
| 丸パイプ、角パイプや鉄板の溶接時に最適 | |||
| 両端にON/OFFダイヤルスイッチ2個付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,200 円(税抜)/ 79,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/29 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BK-33 38x152x152mm/ 55kg マグネットホルダー |
| EA781BK-34 48x197x197mm/120kg マグネットホルダー |
