品番 : EA781BF-51
品名 : 368x1080mm マグネットクリーナー
仕様
| 吸着能力 | 13.6kg | 全長 | 1080mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 430mm | 吸着部幅 | 368mm |
| キャスターサイズ | φ76.2×22.2mm | 材質 | シャフト:アルミニウム キャスター:ゴム 磁石:フェライト磁石 |
| 重量 | 1.9kg | ||
| マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。 | |||
| スムーズに作業できるキャスター付き | |||
| 吸着の入切スイッチはありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/12 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
代替品
![]() |
|

