詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BF-6

品名 : 120x185mm/ 6.0kgf ハンドマグネット

仕様

全長 120mm 奥行 70mm
全高 185mm 吸着面 112×65mm
吸着力 6kg 重量 1.13g
材質 フェライト磁石、スチール
ねじやワッシャーなど6kgまでの鉄製品を持ち上げ可能
磁力解除レバー付き
追加説明
カタログ価格

20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 21:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1735ページ
バリエーション一覧
EA781BF-6 120x185mm/ 6.0kgf ハンドマグネット
EA781BF-7 120x700mm/ 6.0kgf ハンドマグネット
ウェブカタログ画像
  • ねじやワッシャーなど6kgまでの鉄製品を持ち上げ可能
  • 磁力解除レバー付き

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top