詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BF-65

品名 : 305x1100mm/ 2kg マグネットクリーナー

仕様

吸着能力 最大2kg 吸着部幅 305mm
伸縮幅 665~1100mm 重量 835g
シャフト材質 アルミ
草や砂の中にある釘、ねじ、ピン等の吸着に最適
クイックリリース機能付き
追加説明
カタログ価格

5,660 (税抜)/ 6,226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/08 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0343ページ

代替品

EA781BF-21
  • 品番

    EA781BF-21

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • 草や砂の中にある釘、ねじ、ピン等の吸着に最適

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top