品番 : EA781BK-27
品名 : 43x 45x184mm/ 68kg マグネットホルダー(丸)
仕様
| 保持角度 | 45°、90° | 適用形状 | 丸 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 上面:94mm 下面:184mm |
幅 | 43mm |
| 高さ | 45mm | 重量 | 1.64kg |
| 丸い溶接面の仮押さえに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/25 22:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BK-26 43x 45x156mm/100kg マグネットホルダー(平) |
| EA781BK-27 43x 45x184mm/ 68kg マグネットホルダー(丸) |
