詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BK-32

品名 : 35x130x152mm/ 75kg マグネットホルダー

仕様

保持角度 45°、90° サイズ 152×130×35mm
重量 1.4kg 吸着力 75kgf
ON/OFFスイッチ切替式
溶接、金属加工、組み立て用
45°、90°の角度で素早く簡単に固定
丸型および角型チューブやフラットな面に最適
追加説明
カタログ価格

24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 21:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0092ページ
バリエーション一覧
EA781BK-31 29x 95x111mm/ 40kg マグネットホルダー
EA781BK-32 35x130x152mm/ 75kg マグネットホルダー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 90°
  • 45°
  • 設置時はスイッチをOFFまたは中間位置にして、\n作業の準備ができたらONにする

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top