品番 : EA781BS-50
品名 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(橙)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 28385 |
---|---|---|---|
吸着力 | 35gf/c㎡ | サイズ(mm) | 100×300×0.8(t) |
色 | 橙 | 材質 | 合成ゴムマグネット |
着磁 | 片面 | 入数 | 1枚 |
書いたり消したりできるホワイトボードタイプ。 | |||
つや有り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/17 11:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1385ページ 1922ページ |
拡大