品番 : EA781BT-102
品名 : 450x600mm 黒板マグネットシート
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | PGTシート |
|---|---|---|---|
| 吸着力 | 40gf/㎝2 | サイズ | 450×600×0.75(T)mm |
| 着磁 | 片面 | 材質 | マグネットシート:フェライト磁石+塩素化ポリエチレン 黒板シート:PET |
| スチール面に貼り付け可能。 | |||
| チョークで何度でも書き消しができます。 |
|||
| 消すときは水でぬらした布で拭いてください。 | |||
| 裏面方向へ磁力が発生しており、鉄板面に取り付けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/19 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1317ページ 1848ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BT-101 300x450mm 黒板マグネットシート |
| EA781BT-102 450x600mm 黒板マグネットシート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA781BT-101です
