品番 : EA781BT-154
品名 : 36x36mm 曜日マグネットシート
仕様
| メーカー | マグエックス | 型番 | MSW-7LL |
|---|---|---|---|
| 用途 | スケジュールボードの曜日表示に | 吸着力 | 0.37N(1c㎡あたり) |
| サイズ | 36×36×0.5(t)mm | シートサイズ | 194×276mm |
| 材質 | PVC、等方性マグネットシート | 入数 | 月~金(黒色)、土(青色)、日(赤色)各曜日5片 |
| カット済みなので手で簡単に切り抜けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/03 02:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1317ページ 1847ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BT-151 17x18mm 曜日マグネットシート |
| EA781BT-152 24x20mm 曜日マグネットシート |
| EA781BT-153 27x27mm 曜日マグネットシート |
| EA781BT-154 36x36mm 曜日マグネットシート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
