品番 : EA781BT-16
品名 : 100mmx1m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/橙)
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネクリーンシート(橙) |
|---|---|---|---|
| 吸着力 | 35gf/c㎡以上 | 着磁 | 片面 |
| 色 | 橙 | 幅×厚さ | 100×0.8mm |
| 長さ | 1m | 材質 | フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) |
| 入数 | 1巻 | ||
| ホワイトボードマーカーであれば、書き消し可能です。 | |||
| 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。 | |||
| シルク印刷やカットシート貼りができます。 | |||
| ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 | |||
| ツヤあり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/18 22:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
