品番 : EA781BT-162
品名 : 27x27mm 日付マグネットシート
仕様
| メーカー | マグエックス | 型番 | MSD-31B |
|---|---|---|---|
| 用途 | スケジュールボードの日付表示に | 吸着力 | 0.37N(1c㎡あたり) |
| サイズ | 27×27mm | シートサイズ | 150×210mm |
| 厚み | 0.8mm | 材質 | PVC、マグネットシート |
| 1ヶ月分の日付表示マグネット | |||
| 手で簡単に押し抜けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/10 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BT-161 17x18mm 日付マグネットシート |
| EA781BT-162 27x27mm 日付マグネットシート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
