品番 : EA781BT-201
品名 : 370x600mm マグネットシート(ペンホルダー付)
仕様
| 仕様 | 無地 | サイズ | 370×600×0.7(t)mm |
|---|---|---|---|
| 吸着力 | 30kgf/cm2 | 材質 | マグネットシート |
| 付属品 | ボードイレーザー、ボードマーカー(黒・赤、各1本)、トレー、トレー用MGテープ | ||
| 図柄は視認性高いキートップデザイン。 | |||
| 曲面にもピッタリ貼れる優れもの。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/25 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1366ページ 1899ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BT-201 370x600mm マグネットシート(ペンホルダー付) |
| EA781BT-202 370x600mm マグネットシート(予定表/ペンホルダー付) |
| EA781BT-203 370x600mm マグネットシート(スケジュール表/ペンホルダー付 |
ウェブカタログ画像
拡大
