品番 : EA781BT-213
品名 : 370x900mm マグネットシート(スケジュール表/ペンホルダー付
仕様
仕様 | 月間予定表 | 吸着力 | 30kgf/cm2 |
---|---|---|---|
サイズ | 370×900×0.7(t)mm | 材質 | マグネットシート |
付属品 | ボードイレーザー、ボードマーカー(黒・赤、各1本)、トレー、トレー用MGテープ | ||
図柄は視認性高いキートップデザイン。 | |||
曲面にもピッタリ貼れる優れもの。 | |||
記入欄1行あたり高さ:2.2cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,300 円(税抜)/ 6,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 14:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1366ページ 1899ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA781BT-211 370x900mm マグネットシート(ペンホルダー付) |
EA781BT-212 370x900mm マグネットシート(予定表/ペンホルダー付) |
EA781BT-213 370x900mm マグネットシート(スケジュール表/ペンホルダー付 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)