品番 : EA781BT-215
品名 : 375x600mm マグネットシート(予定表/ペンホルダー付)
仕様
| メーカー | マグエックス | 型番 | MSVP-3760KJ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 375(W)×600(H)mm | 厚み | 0.6mm |
| 吸着力 | 0.11N(1c㎡あたり) | 材質 | PET、マグネットシート |
| 付属品 | ボードマーカー(黒・赤)、マグネット付トレイ、マグネット付イレーザー | ||
| スケジュールボードシート(行動予定表) | |||
| 裏面全面マグネットシート仕様 | |||
| 10名分書き込めます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BT-215 375x600mm マグネットシート(予定表/ペンホルダー付) |
| EA781BT-216 375x800mm マグネットシート(予定表/ペンホルダー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
