品番 : EA781BT-31
品名 : 100x30x1.5mm 超強力マグネットシート(粘着付/10枚
仕様
| サイズ(mm) | 100×30×1.5(t) | 材質 | マグネットシート+粘着テープ |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10枚 | 耐荷重 | 300gf/枚 |
| 保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。 | |||
| 強力な異方性マグネット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/08 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BT-31 100x30x1.5mm 超強力マグネットシート(粘着付/10枚 |
| EA781BT-32 100x30x3.0mm 超強力マグネットシート(粘着付/10枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
