詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BT-42

品名 : 450x 600x0.5mm マグネットシート(暗線入ホワイトボード

仕様

メーカー マグエックス 型番 MSHP-4560-M
サイズ 450(W)×600(H)mm 厚み 0.5mm
吸着力 0.18N(1c㎡あたり) 材質 PET、マグネットシート
付属品 ボードマーカー(黒・赤)、マグネット付イレーザー、マグネット付トレイ
プロジェクター対応の暗線入りマグネットホワイトボードシート
表面に50ミリ方眼の暗線が入っているので、直線が引きやすく、きれいに筆記できます。
プロジェクター投影にも適しています。
表面フィルムは光の反射を抑えるエンボス加工
追加説明
カタログ価格

6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA781BT-41 300x 450x0.5mm マグネットシート(暗線入ホワイトボード
EA781BT-42 450x 600x0.5mm マグネットシート(暗線入ホワイトボード
EA781BT-43 600x 900x0.5mm マグネットシート(暗線入ホワイトボード
EA781BT-44 900x1200x0.5mm マグネットシート(暗線入ホワイトボード
EA781BT-45 900x1800x0.5mm マグネットシート(暗線入ホワイトボード
ウェブカタログ画像
  • 表面に50ミリ方眼の暗線入り
  • プロジェクター対応

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top