詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BW-110

品名 : 100x1.0mm/10m マグネットシート

仕様

メーカー ニチレイマグネット 型番 マグネシート
材質 フェライト+エラストマー 着磁 片面
吸着力 55gf/c㎡ 幅×厚さ 100×1mm
長さ 10m
等方性マグネット
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/22 10:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1315ページ
バリエーション一覧
EA781BV-1 25x1.5mm/ 1m マグネットシート
EA781BV-10 25x1.5mm/10m マグネットシート
EA781BW-1 50x1.0mm/ 1m マグネットシート
EA781BW-10 50x1.0mm/10m マグネットシート
EA781BW-101 100x1.0mm/ 1m マグネットシート
EA781BW-110 100x1.0mm/10m マグネットシート
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top