品番 : EA781BX-11
品名 : 12.7x1.5mm/1m 粘着付ゴムマグネット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
スチール家具などの多いスペース、オフィスや店舗に | |||
長さ | 1m | 材質 | 合成ゴム |
---|---|---|---|
着磁 | 両面(片面:粘着テープ付) | 幅×厚さ | 12.7×1.5mm |
吸着力 | 約78.9gf/c㎡ | 入数 | 1巻 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 00:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1384ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA781BX-2 19.1x0.9mm/1m 粘着付ゴムマグネット |
EA781BX-11 12.7x1.5mm/1m 粘着付ゴムマグネット |
EA781BX-12 19.1x1.5mm/1m 粘着付ゴムマグネット |
EA781BX-13 25.4x1.5mm/1m 粘着付ゴムマグネット |