詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BX-26

品名 : 30x0.7mm/ 1m 粘着付マグネット

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 29326
長さ 1m 厚さ 0.7mm
幅 30mm 吸着力 31~40gf/c㎡
着磁 片面 材質 オレフィン系合成ゴムマグネット製
入数 1巻
ポスター用
粘着テープ付
片面粘着剤付のマグネットシートです。
はさみで簡単に切れます。
スチール面での掲示に
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/28 10:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1316ページ
バリエーション一覧
EA781BX-25 20x0.7mm/ 1m 粘着付マグネット
EA781BX-26 30x0.7mm/ 1m 粘着付マグネット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top