品番 : EA781BX-52
品名 : 200x300x1.0mm 蛍光マグネットシート(レモン)
仕様
マグネット式 | |||
サイズ | 200×300mm | 材質 | 表面:塩ビ、裏面:磁石 |
---|---|---|---|
カラー | 蛍光レモン | 着磁 | 片面 |
つや有り | |||
視認性の高い蛍光色のマグネットシートです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 00:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1365ページ 2360ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA781BX-51 200x300x1.0mm 蛍光マグネットシート(レッド) |
EA781BX-52 200x300x1.0mm 蛍光マグネットシート(レモン) |