品番 : EA781DB-4
品名 : φ50x 40mm マグネット(サマリウムコバルト)
仕様
メーカー | テクノプラン | 型番 | CPH-TS50 |
---|---|---|---|
サイズ | φ50×40mm | 吸着力 | 490N(50kgf) |
ネジ穴サイズ | M8×1.25mm 深さ:12mm |
使用磁石 | サマリウムコバルト磁石 |
使用温度(上限) | 250℃ | 重量 | 600g |
入数 | 1個 | ||
赤塗装 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/26 12:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1361ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA781DB-1 φ25x 25mm マグネット(サマリウムコバルト) |
EA781DB-2 φ30x 25mm マグネット(サマリウムコバルト) |
EA781DB-3 φ40x 30mm マグネット(サマリウムコバルト) |
EA781DB-4 φ50x 40mm マグネット(サマリウムコバルト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)