詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EA-1

品名 : 20x30x20mm/ 45N 強力マグネット(5mm穴付)

仕様

吸着力 45N(4.5kgf) 幅 30mm
奥行 20mm 高さ 20mm
内幅 15mm 穴径 5mm
使用温度 550℃以下 重量 60g
材質 アルニコ磁石(Alnico5)
ねじ溝なし
溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/28 14:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1314ページ
バリエーション一覧
EA781EA-1 20x30x20mm/ 45N 強力マグネット(5mm穴付)
EA781EA-2 25x40x25mm/ 90N 強力マグネット(5mm穴付)
EA781EA-3 30x45x30mm/118N 強力マグネット(5mm穴付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • アルニコ磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top