品番 : EA781EA-5
品名 : 57x70x41mm/370N 強力マグネット(8mm穴付)
仕様
| 吸着力 | 370N(37kgf) | 幅 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 57.2mm | 高さ | 41.3mm |
| 内幅 | 34.1mm | 穴径 | 7.9mm |
| 穴数 | 2 | 使用温度 | 550℃以下 |
| 重量 | 710g | 材質 | アルニコ磁石(Alnico5) |
| ねじ溝なし | |||
| 溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適 | |||
| 温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/28 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781EA-4 40x58x35mm/235N 強力マグネット(8mm穴付) |
| EA781EA-5 57x70x41mm/370N 強力マグネット(8mm穴付) |
| EA781EA-6 83x79x54mm/470N マグネット(9.5mm穴付) |
