品番 : EA781EB-22
品名 : φ 5x10mm 強力マグネット(2本)
仕様
| 直径 | 5mm | 長さ | 10mm |
|---|---|---|---|
| 重量(2個) | 3g | 磁束密度(ガウス) | 1200 |
| 材質 | アルニコ磁石(Alnico5) | 使用温度 | 550℃以下 |
| 入数 | 2個 | ||
| リードスイッチ、ホール効果センサー、メーター、回路基板、コイン式機械などに使用可能 | |||
| 温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/11 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||
