品番 : EA781ED-1
品名 : φ 46x10.7mm/ 60N 強力マグネットフック
仕様
| 直径 | 46mm | 厚み | 10.7mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 12mm | ねじサイズ | M6 |
| 重量 | 90g | 吸着力 | 6kgf |
| 材質 | フェライト磁石、軟鋼 | 使用温度 | 120℃以下 |
| 取り外し可能なフック付きマグネット | |||
| 高さ制限のある場所、軽い吊り下げ、保持、固定用に最適 | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/21 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1319ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781ED-1 φ 46x10.7mm/ 60N 強力マグネットフック |
| EA781ED-2 φ 56x10.7mm/160N 強力マグネットフック |
| EA781ED-3 φ 66x10.7mm/250N 強力マグネットフック |
