詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781ED-6

品名 : φ 76x12.5mm/330N 強力マグネットフック

仕様

直径 76mm 厚み 12.5mm
ネジサイズ M6 ネジ穴 φ46mmの円周上に3ヶ所、真中に1ヶ所
口幅 30mm 重量 300g
吸着力 33kgf 材質 フェライト磁石、軟鋼
使用温度 120℃以下
取り外し可能なフック付きマグネット
高さ制限のある場所、軽い吊り下げ、保持、固定用に最適
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 09:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1319ページ
バリエーション一覧
EA781ED-6 φ 76x12.5mm/330N 強力マグネットフック
EA781ED-7 φ100x15.5mm/550N 強力マグネットフック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top