詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EE-14

品名 : φ13.0x 4.5mm/M3x0.5/ 60N 強力マグネット

仕様

直径 13mm 厚み 4.5mm
全高(ねじ穴込) 11.5mm ねじ受外径 6mm
ネジサイズ M3 吸着力 60N(6kgf)
材質 ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)、
軟鋼(亜鉛メッキ)
使用温度 80℃以下
雌ねじ付きの超強力マグネット
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

765 円(税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/10/05 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1312ページ

代替品

EA781EF-14
  • 品番

    EA781EF-14

  • コメント

    違い:サマリウムコバルト磁石

バリエーション一覧
EA781EE-11 φ 6.0x 4.5mm/M3x0.5/ 5N 強力マグネット
EA781EE-12 φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット
EA781EE-13 φ10.0x 4.5mm/M3x0.5/ 25N 強力マグネット
EA781EE-14 φ13.0x 4.5mm/M3x0.5/ 60N 強力マグネット
EA781EE-15 φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット
EA781EE-16 φ20.0x 6.0mm/M4x0.7/144N 強力マグネット
EA781EE-17 φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット
EA781EE-18 φ32.0x 7.0mm/M5x0.8/350N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
  • 磁気防止プレート付き
  • ネオジウム磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top