詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EE-22

品名 : φ16.0x16.0mm/M6x1.0/ 80N 強力マグネット

仕様

直径 16mm 高さ 16mm
ネジサイズ M6 重量 18g
吸着力 80N(8.0kgf) 材質 ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)、軟鋼、アルミ
使用温度 80℃以下
ねじ穴付きの超強力マグネット
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
クランプ用に最適
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/11/13 20:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1312ページ
バリエーション一覧
EA781EE-21 φ12.7x12.0mm/M5x0.8/ 25N 強力マグネット
EA781EE-22 φ16.0x16.0mm/M6x1.0/ 80N 強力マグネット
EA781EE-23 φ22.2x20.0mm/M6x1.0/160N 強力マグネット
EA781EE-24 φ25.4x25.0mm/M6x1.0/250N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
  • 磁気防止プレート付き
  • ネオジウム磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top