品番 : EA781EE-63
品名 : φ66x8.5mm/M8x1.25/18kgf 強力マグネット(2個)
滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様
仕様
| 直径 | 66mm | 厚み | 8.5mm |
|---|---|---|---|
| 全高(ねじ込) | 23.5mm | ねじサイズ | M8×15 |
| 吸着力 | 18kgf | 材質 | ネオジウム磁石 コーティング:サントプレーンゴム |
| 使用温度 | 60℃以下 | 入数 | 2個 |
| 雄ねじ付きの強力マグネット | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| 車のボディや塗装面などのデリケートな表面を保護して傷や跡がつきにくい | |||
| ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,020 円(税抜)/ 7,722 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||
