品番 : EA781EE-82
品名 : 43x31x 6mm/ 85N 強力マグネット(M4x2穴)
滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様
仕様
| 長さ | 43mm | 幅 | 31mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 6mm | ねじサイズ | M4 |
| ねじ穴 | 2個 | 吸着力 | 8.5kgf |
| 材質 | ネオジウム磁石 コーティング:サントプレーンゴム |
使用温度 | 60℃以下 |
| 雌ねじ付きの強力マグネット | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781EE-81 43×31x 6mm/ 85N 強力マグネット(M4x1穴) |
| EA781EE-82 43x31x 6mm/ 85N 強力マグネット(M4x2穴) |
