詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EF-26

品名 : φ20x 25mm/230N 強力マグネット

仕様

直径 20mm 高さ 25mm
重量 57g 吸着力 230N(23kgf)
使用温度 200℃以下 材質 サマリウムコバルト磁石、真鍮、軟鋼
ねじ穴なし
圧入して保持、固定してください。
錆びにくく、温度変化に強いサマリウムコバルト磁石を使用
真鍮製ホルダー
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/13 13:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1312ページ
バリエーション一覧
EA781EF-21 φ 6x 20mm/ 8N 強力マグネット
EA781EF-22 φ 8x 20mm/ 22N 強力マグネット
EA781EF-23 φ10x 20mm/ 40N 強力マグネット
EA781EF-24 φ13x 20mm/ 60N 強力マグネット
EA781EF-25 φ16x 20mm/125N 強力マグネット
EA781EF-26 φ20x 25mm/230N 強力マグネット
EA781EF-28 φ32x 40mm/600N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • サマリウムコバルト磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top