詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EF-51

品名 : φ 6x 20mm/M 3/ 2N 強力マグネット

仕様

直径 6mm 高さ 20mm
ねじサイズ M3 重量 4g
吸着力 2N(0.2kgf) 材質 磁石:アルニコ磁石(Alnico5)
本体:軟鋼(亜鉛メッキ)
スペーサー:真鍮
使用温度 220℃以下
ねじ部品の取り付けに最適な強力マグネット
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/20 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1315ページ
バリエーション一覧
EA781EF-51 φ 6x 20mm/M 3/ 2N 強力マグネット
EA781EF-52 φ 8x 20mm/M 3/ 4N 強力マグネット
EA781EF-53 φ10x 20mm/M 4/ 8N 強力マグネット
EA781EF-54 φ13x 20mm/M 4/ 10N 強力マグネット
EA781EF-55 φ16x 20mm/M 4/ 18N 強力マグネット
EA781EF-56 φ20x 25mm/M 6/ 42N 強力マグネット
EA781EF-57 φ25x 35mm/M 6/ 80N 強力マグネット
EA781EF-58 φ32x 40mm/M 8/150N 強力マグネット
EA781EF-59 φ45x 44mm/M10/300N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 裏面、磁気防止プレート付き

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top