品番 : EA781EH-31
品名 : φ50x10mm/M8x1.25/150N 強力マグネット
仕様
| 直径 | 50mm | 厚み | 10mm |
|---|---|---|---|
| ネジサイズ | M8 | 重量 | 160g |
| 吸着力 | 15kgf | 材質 | フェライト磁石、軟鋼 |
| 使用温度 | 120℃以下 | ||
| 雌ねじ付きマグネット | |||
| 高さ制限のある場所、軽い吊り下げ、保持、固定用に最適 | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/10/28 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781EH-31 φ50x10mm/M8x1.25/150N 強力マグネット |
| EA781EH-32 φ80x18mm/M10x1.5/550N 強力マグネット |
