詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EH-37

品名 : φ32x 7mm/ M5x0.8/80N 強力マグネット

仕様

直径 32mm 厚み 7mm
全高(ネジ穴込) 22mm ねじサイズ M5×15mm
吸着力 8.0kgf 材質 フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
使用温度 120℃以下
雄ねじ付きマグネット
部品の固定用に最適
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

335 (税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 461

(2026/08/21 12:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1314ページ
バリエーション一覧
EA781EH-36 φ22x 7mm/ M5x0.8/35N 強力マグネット
EA781EH-37 φ32x 7mm/ M5x0.8/80N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • フェライト磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top