詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EM-7

品名 : φ40x8mm /M5 /500N 強力マグネット

仕様

直径 40mm 厚み 8mm
穴径 5.5mm ねじサイズ M5
重量 73g 吸着力 50kgf
材質 ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) 使用温度 80℃以下
皿ねじを取り付けて使用可能
キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/06/28 18:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1313ページ

代替品

EA781EM-41
バリエーション一覧
EA781EM-1 φ10x4.5mm /M3 /13N 強力マグネット
EA781EM-2 φ13x4.5mm /M3 /30N 強力マグネット
EA781EM-3 φ16x4.5mm /M3 /75N 強力マグネット
EA781EM-4 φ20x6mm /M4 /105N 強力マグネット
EA781EM-5 φ25x7mm /M4 /160N 強力マグネット
EA781EM-6 φ32x7mm /M5 /310N 強力マグネット
EA781EM-7 φ40x8mm /M5 /500N 強力マグネット
EA781EM-8 φ48x11.5mm /M8 / 870N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
  • 皿ねじ取付け使用例\n
  • 磁気防止プレート付き
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top